3M™ Silver skæreskive, 180 mm x 3,0 mm x 22 mm, type 41 (lige)

Art.-nr.: 7100141045
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100141045
    EAN/GTIN 04054596444539
    Producentnummer 7100141045

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skærer hurtigt gennem metalrør, muffer, flade plader og andre arbejdsemner
    3M præcisionsstøbte korn skærer usædvanligt hurtigt og hjælper med at øge produktiviteten
    Holdbare linser med gode præstationsegenskaber
    Velegnet til en bred vifte af materialer som blødt stål og rustfrit stål
    Designet til brug med passende værktøj og tilbehør

    Beskrivelse:

    Få et hurtigt og ensartet snit til mange anvendelser med 3M™ Silver skæreskiven. Den skærer hurtigt gennem metalrør, muffer, flade metalplader og andre emner. Skiven indeholder vores præcisionskorn, som har konstant skarpe skærekanter, så den skærer gennem materialet i stedet for at skrabe eller pløje gennem materialet som med konventionelle slibekorn. Dette resulterer i en meget længere levetid end konventionelle slibemidler med keramisk korn og en konstant stabil høj skærehastighed i hele skivens levetid. Skiven skal bruges sammen med en vinkelsliber eller en skæreskive (sælges separat) og skal af sikkerhedshensyn altid bruges med en beskyttelseshjelm. Skivens maksimale hastighed skal være større end eller lig med vinkelsliberens maksimale hastighed.

    Egenskab:

    Skærer hurtigt gennem metalrør, muffer, flade plader og andre emner
    3M præcisionsformede korn skærer usædvanligt hurtigt, hvilket bidrager til at øge produktiviteten
    Holdbare skiver med gode præstationsegenskaber
    Velegnet til en bred vifte af materialer som f.eks. blødt stål og rustfrit stål
    Designet til brug med det rette værktøj og tilbehør
    Sikkerhedsanvisning: kun beregnet til brug med værktøj med godkendt beskyttelseshætte (i henhold til DIN EN 12413 for bundet slibemiddel)

    Bemærk:

    Velegnet til brug i en lang række industrier, herunder skibsbygning, jernbaner og andre metalbearbejdende applikationer
    Gør det muligt at skære hurtigt gennem metalrør og flade plader

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven