3M™ Cubitron™ II Flex Grind slibeskiver, 125 mm x 3 mm x 22 mm, 80+

Art.-nr.: 7100140060
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 200 Styk
  • Bestillingstrin: 200 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100140060
EAN/GTIN 58850304194960
Producentnummer 7100140060
L-nummer L51710 110

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigere bearbejdning - flere produktionsstykker/time
Længere levetid - lavere omkostninger/anvendelse
Mindre pres - takket være det høje snit
Mindre vibrationer - høj komfort for brugeren
Denne slibeskiven skal altid anvendes med en speciel underlagsplade.

Beskrivelse:

Cubitron II Flex Grind slibeskiver har en hurtigere fjernelse af materiale og dobbelt så lang levetid som konventionelle fleksible slibeskiver. Verdens første fleksible slibeskiven på markedet, der indeholder det revolutionerende præcisionsformede keramiske korn, og det geometrisk identiske keramiske korn skærer betydeligt hurtigere, længere og køligere gennem metal end konventionelle slibemidler.

Egenskab:

Hurtigere forarbejdning - flere produktionsstykker / time.
Længere levetid - lavere omkostninger / anvendelse
Mindre pres - takket være den høje skærekapacitet
Mindre vibrationer - høj brugerkomfort
Denne grovskive skal altid anvendes med en speciel underlagspude.
Indhold: Der medfølger to puder i hver æske (50 puder).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven