Scotch-Brite™ skære- og polérbørste CP-FB, 200 mm x 25 mm x 76,2 mm, 5A MED

Art.-nr.: 7100139664
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibelamelhjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100139664
EAN/GTIN 08021684309496
Producentnummer 7100139664
L-nummer L51710 1434

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: lysebrun
Samlet bredde: 25 mm

Beskrivelse:

Påføring af en mat, tæt finish, nem rengøring, brug i match- og finish-systemet på kalander eller fleksibel aksel.

Egenskab:

Aluminiumoxidmineral fjerner hurtigt og skarpt for aggressiv rengøring og blank efterbehandling
Fås i meget fine og medium finheder for at opnå den ønskede finish
Ideel til rengøring, afgratning, polering og efterbehandling

Bemærk:

Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven