3M™ Microfinishing Filmrulle 272L, 22,5 mm x 275 m x 25,4 mm, 30 MIC, plastkerne, ASO

Art.-nr.: 7100139465
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100139465
    EAN/GTIN 04054596424890
    Producentnummer 7100139465

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    3M™ Microfinishing Film Roll 272L på en 5 mil (0,125 mm) filmryg med aluminiumsoxidkorn fås i kornstørrelser på 9, 15, 20, 25, 25, 30, 40, 40, 50, 60, 80 og 100 mikron (MIC). Betegnelsen ASO står for Abrasive Side Out (kornsiden er viklet udad). Betegnelsen ASI står for Abrasive Side In (kornsiden er indadvendt).

    Egenskab:

    Farvekodning
    Foliebase med høj trækstyrke
    Homogen filmbase med høj præcision
    Fuldt syntetisk harpiksbinding
    Brugervenlig
    Brugervenlig håndtering

    Bemærk:

    ‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven