3M™ Silver skæreskive, 180 mm x 2,0 mm x 22 mm, type 41 (lige)

Art.-nr.: 7100139240
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100139240
EAN/GTIN 05902658105333
Producentnummer 7100139240

Betegnelse

Udførelse:

Skærer hurtigt gennem metalrør, muffer, flade plader og andre arbejdsemner
3M præcisionsstøbte korn skærer usædvanligt hurtigt og hjælper med at øge produktiviteten
Holdbare linser med gode præstationsegenskaber
Velegnet til en bred vifte af materialer som blødt stål og rustfrit stål
Designet til brug med passende værktøj og tilbehør

Beskrivelse:

Få et hurtigt og ensartet snit til mange anvendelser med 3M™ Silver skæreskiven. Den skærer hurtigt gennem metalrør, muffer, flade metalplader og andre emner. Skiven indeholder vores præcisionskorn, som har konstant skarpe skærekanter, så den skærer gennem materialet i stedet for at skrabe eller pløje gennem materialet som med konventionelle slibekorn. Dette resulterer i en meget længere levetid end konventionelle slibemidler med keramisk korn og en konstant stabil høj skærehastighed i hele skivens levetid. Skiven skal bruges sammen med en vinkelsliber eller en skæreskive (sælges separat) og skal af sikkerhedshensyn altid bruges med en beskyttelseshjelm. Skivens maksimale hastighed skal være større end eller lig med vinkelsliberens maksimale hastighed.

Egenskab:

Skærer hurtigt gennem metalrør, muffer, flade plader og andre emner
3M præcisionsformede korn skærer usædvanligt hurtigt, hvilket bidrager til at øge produktiviteten
Holdbare skiver med gode præstationsegenskaber
Velegnet til en bred vifte af materialer som f.eks. blødt stål og rustfrit stål
Designet til brug med det rette værktøj og tilbehør
Sikkerhedsanvisning: kun beregnet til brug med værktøj med godkendt beskyttelseshætte (i henhold til DIN EN 12413 for bundet slibemiddel)

Bemærk:

Velegnet til brug i en lang række industrier, herunder skibsbygning, jernbaner og andre metalbearbejdende applikationer
Gør det muligt at skære hurtigt gennem metalrør og flade plader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven