3M™ Aura™ 9332+Gen3SV partikelmaske, FFP3 med ventil, 120 stk.

Art.-nr.: 7100138357
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Partikelfiltermaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100138357
EAN/GTIN 04054596405660
Producentnummer 7100138357
L-nummer L01110 72

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Aura™
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) - en højtydende filterteknologi, der er udviklet til høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre eksponering for maskebæreren.
Det originale 3-delte design blev udviklet til at passe til en række forskellige ansigtsformer. Hygiejnisk individuelt indpakket
Innovative tilpasningshjælpemidler øverst og nederst på masken samt den nye ″Grip″-funktion, der holder masken på ventilen, gør det nemmere og mere hygiejnisk at åbne og forme masken samt at tilpasse og korrigere masken på ansigtet.
Komfortbåndet i tekstil er slidstærkt, slidstærkt og behageligt at have på. Farvekodet for nem identifikation af beskyttelsesniveauer: Rød for FFP3

Beskrivelse:

9332+Gen3 tilbyder tredje generation af sikkerhed og komfort. Den er designet med henblik på den bedst mulige bærevenlighed og kombinerer sikkerhed, bære- og håndteringskomfort for at give maskebrugeren den størst mulige fordel. Cool Flow™ komfortventilen (på modeller med ventil) åbner lettere end den tidligere generation af Cool Flow™-ventilen. Mere varm indåndingsluft kan slippe ud, og varmeophobning under masken forhindres. De øverste og nederste styringer til fastgørelse af masken og den nye ″Grip″-funktion til at holde masken fast på ventilen gør det nemmere og mere hygiejnisk at åbne, forforme, fastgøre og rette masken på ansigtet. Det farvekodede komfortbånd er slidstærkt, slidstærkt og behageligt at have på. For at sikre maskebæreren, at der er tale om ægte 3M-produkter, har 3M indført 3M Safe Guard™-processen til autentificering med 3. generation af AuraTM.

Egenskab:

Originalt 3-delt fladt foldedesign til forskellige ansigtsformer og -størrelser
Ny 3M™ Cool Flow™ komfortventil udleder en højere procentdel af varm udåndingsluft - for øget komfort (sammenlignet med den tilsvarende 3M™ Aura™ 9300+ model).
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM) gør det lettere at trække vejret.
Innovative faner i toppen og bunden af masken gør det nemt at placere og tilpasse den
Tekstilhovedbånd, farvekodet for hurtig og nem identifikation af beskyttelsesniveau (rød til FFP3)
Fladt foldedesign og individuel emballage til nem opbevaring
FFP3 (NPF 50) åndedrætsbeskyttelse i farlige arbejdsmiljøer
Fås i standardpakninger (20 pr. æske) eller små pakninger (5 pr. æske).
Fremstillet i Storbritannien

Bemærk:

Innovative faner på de øvre og nedre paneler forenkler positionering og justering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven