Scotch-Brite™ Radialbørste BB-ZB med plastflange, blå, 193,5 mm x 25,4 mm, P400, type C

Art.-nr.: 7100138336
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Satineringsbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100138336
EAN/GTIN 50048011330858
Producentnummer 7100138336
L-nummer L51710 1097

Betegnelse

Udførelse:

Type A: Den mest aggressive version med vinklede børster Type C: Den mest fleksible version med C-formede børster til særligt krævende emner Type S: Den mere aggressive version med lige børster
Til opgaver på svært tilgængelige steder
Ideel til rengøring og let afgratning
Samlet bredde: 25,4 mm
Solid plastikbørste med keramisk korn

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Bristle-produkter har en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemateriale, der er bundet i plast, garanterer de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også til stærkt profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en ensartet finish. I modsætning til trådbørster kan ingen enkelte ledninger løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - til enhver tid Scotch-Brite™ Bristle-produkter giver maksimal arbejdssikkerhed, fleksibilitet og levetid. Eksperttip: Når du bruger den, skal du være opmærksom på påføringstrykket. Arbejd med lidt pres og lad børsteenden arbejde. Let kontakt med emnet er tilstrækkeligt. Et for højt tryk vil reducere værktøjets levetid drastisk.

Egenskab:

Type A: Den mest aggressive variant med vinklede børster Type C: Den mest fleksible variant med C-formede børster til særligt krævende emner Type S: Den mere aggressive variant med lige børster
Til anvendelse på svært tilgængelige områder
Ideel til rengøring og let afgratning
Ensartede arbejdsresultater gennem hele levetiden
Børste helt i plast med keramisk korn
Brug på robotsystem, bænksliber, ligesliber eller fleksibel aksel

Bemærk:

Brug på robotsystem, bænksliber, lige slibemaskine eller fleksibel aksel
Blending på næsten alle materialer, især på stærkt profilerede overflader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven