Scotch-Brite™ Radialbørste BB-ZB med plastflange, rød, 193,5 mm x 25,4 mm, P220, type C

Art.-nr.: 7100138335
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Satineringsbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100138335
    EAN/GTIN 50048011330841
    Producentnummer 7100138335
    L-nummer L51710 487

    Betegnelse

    Udførelse:

    Type A: Den mest aggressive version med vinklede børster Type C: Den mest fleksible version med C-formede børster til særligt krævende emner Type S: Den mere aggressive version med lige børster
    Til opgaver på svært tilgængelige steder
    Ideel til rengøring og let afgratning
    Samlet bredde: 25,4 mm
    Solid plastikbørste med keramisk korn

    Beskrivelse:

    Scotch-Brite™ Bristle-produkter har en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemateriale, der er bundet i plast, garanterer de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også til stærkt profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en ensartet finish. I modsætning til trådbørster kan ingen enkelte ledninger løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - til enhver tid Scotch-Brite™ Bristle-produkter giver maksimal arbejdssikkerhed, fleksibilitet og levetid. Eksperttip: Når du bruger den, skal du være opmærksom på påføringstrykket. Arbejd med lidt pres og lad børsteenden arbejde. Let kontakt med emnet er tilstrækkeligt. Et for højt tryk vil reducere værktøjets levetid drastisk.

    Egenskab:

    Type A: Den mest aggressive variant med vinklede børster Type C: Den mest fleksible variant med C-formede børster til særligt krævende emner Type S: Den mere aggressive variant med lige børster
    Til anvendelse på svært tilgængelige områder
    Ideel til rengøring og let afgratning
    Ensartede arbejdsresultater gennem hele levetiden
    Børste helt i plast med keramisk korn
    Brug på robotsystem, bænksliber, ligesliber eller fleksibel aksel

    Bemærk:

    Brug på robotsystem, bænksliber, lige slibemaskine eller fleksibel aksel
    Rengøring, stripning, afgratning og blanding af næsten alle materialer
    Især til stærkt profilerede overflader

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven