Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish non-woven disk CF-HA, 150 mm, uperforeret, S ULF

Art.-nr.: 7100138330
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100138330
    EAN/GTIN 50048011292958
    Producentnummer 7100138330
    L-nummer L51710 314

    Betegnelse

    Udførelse:

    S Ultra fine grade is effective for light to moderate cleaning, satin finishing, scratch blending and deburring
    Conformability to access hard-to-reach and contoured areas
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    3M™ Hookit™ quick-change system provides fast and easy disc attachment and removal

    Beskrivelse:

    Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish Disc er en slidstærk efterbehandlingsskive, der kan udskiftes hurtigt og holdes sikkert under brug med 3M Hookit-snelleskiftesystemet. Vores skiver tilpasser sig uregelmæssige overflader for at opnå en ren og ensartet finish, der ikke underskærer eller beskadiger grundmaterialet.

    Egenskab:

    S Ultrafine finhed er effektiv til let til medium rengøring, satinfinish til udjævning af ridser og afgratning
    Nå svært tilgængelige og konturerede områder på grund af deres tilpasningsevne
    3D-vliesstrukturen sikrer en lang levetid og ensartet overfladefinish

    Bemærk:

    Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven