Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, grøn, 76,2 mm, P50

Art.-nr.: 7100138305
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100138305
EAN/GTIN 30048011643800
Producentnummer 7100138305

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Scotch-Brite™
Produktets farve: grøn
Hurtigt skift af skive takket være 3M™ Roloc™ hurtigskiftesystemet.
Ensartede arbejdsresultater i hele levetiden
ETIM klasse 8.0: EC002196

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , der er udstyret med 3M keramisk slibekorn, fungerer uden kontakttryk og giver konstant rengøring i hele dens levetid. 3M™ Roloc™ hurtigskiftesystemet gør det muligt at udskifte plastikbørsten hurtigt og nemt uden ekstra værktøj. Disken kan tages af fra bagpladen og sættes på med et enkelt vrid.

Egenskab:

Børste helt i plast med keramisk korn
Ideel til rengøring og let afgratning
Tilpasser sig arbejdsemnets konturer og former (børstelængde ca. 16 mm)
Anvendelse på vinkelslibere

Bemærk:

Use to efficiently clean, deburr, blend, finish and polish
A safe alternative to wire brushes, chemicals and pastes

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven