Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, gul, 115 mm, P80, M14

Art.-nr.: 7100138288
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100138288
EAN/GTIN 50048011245381
Producentnummer 7100138288
L-nummer L51710 1727

Betegnelse

Udførelse:

Anvendes på vinkelslibere uden tilbehør (M14-gevind)
Afrensning, malingfjernelse, fjernelse af klæberester eller andre overfladeforureninger
Specielt til flade overflader
Skånsom, jævn finish, især i finere kornstørrelser

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB er et universalprodukt til overfladerengøring med keramiske slibekorn. Den kan monteres direkte på enhver vinkelsliber med M14-gevind og giver mulighed for blanding, efterbehandling, afgratning og polering på en enkel måde. Produktets ″konstruktion i ét stykke″ forhindrer de enkelte komponenter i at løsne sig, hvilket gør Bristle Disc meget mere sikker end konventionelle produkter.

Egenskab:

Højere arbejdssikkerhed, især sammenlignet med trådbørster

Bemærk:

arbejde uden kontakttryk
Brug på vinkelsliber uden tilbehør

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven