3M™ Højtydende tætningstape 4411N, Gennemsigtig, 50 mm x 5,5 m, 1,0 mm, Blister

Art.-nr.: 7100137182
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100137182
EAN/GTIN 04054596382770
Producentnummer 7100137182
L-nummer 083770 50X5,5

Betegnelse

Udførelse:

Produktfarve: Gennemsigtig
Klæbende lim klæber ved kontakt for øjeblikkelig binding uden tørretid, udsivning eller rengøring
Samlet længde: 5,5 m
Samlet bredde: 50 mm
Bagsiden kan males og giver et rent udseende

Beskrivelse:

Enkeltsidet specialklæbebånd til hurtig, ren og ekstremt modstandsdygtig forsegling indendørs og udendørs. Til vandtætte forseglinger på f.eks. konturer, kanter, overgange, nitter og skruehoveder.

Egenskab:

Enkeltsidet akrylforseglingstape med robust ionomerryg// Single-sided acrylic sealing tape with robust ionomer backing
Indvendig og udvendig// Indvendig og udvendig
Gennemsigtig// Gennemsigtig
Meget fleksibel og tilpasningsdygtig// Meget fleksibel og tilpasningsdygtig
Meget høj øjeblikkelig klæbeevne/// Meget høj øjeblikkelig klæbeevne
Høj temperatur-, vejr- og UV-bestandighed// Høj temperatur-, vejr- og UV-bestandighed.
Meget god fugtbestandighed// Meget god fugtbestandighed
Overmalbar// Overmalbar
Meget god ældningsbestandighed// Meget god ældningsbestandighed

Bemærk:

Velegnet til vanskelige tætningsopgaver som f.eks. samlinger, sømme og gennemføringer
Til forsegling af tage på lastbiler og påhængskøretøjer
Til forsegling af ovenlysvinduer
Til forsegling af vinduer og døre
Til forsegling af tagbjælker

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven