3M™ højtydende tætningsbånd 4411B, sort, 50 mm x 5,5 m, 1,0 mm, blisterpakning

Art.-nr.: 7100137163
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100137163
EAN/GTIN 04054596382794
Producentnummer 7100137163
L-nummer 083771 50X5,5

Betegnelse

Udførelse:

Produktfarve: Sort
Klæbende klæbemiddel klæber ved kontakt og giver øjeblikkelig binding uden tørretid, udsivning eller oprydning
Samlet længde: 5,5 m
Samlet bredde: 50 mm
Bagsiden kan males og giver et rent udseende

Beskrivelse:

Enkeltsidet specialklæbebånd til hurtig, ren og ekstremt modstandsdygtig forsegling indendørs og udendørs. Til vandtætte forseglinger på f.eks. konturer, kanter, overgange, nitter og skruehoveder.

Egenskab:

Enkeltsidet akryltætningstape med robust ionomerbærer/// Meget god modstandsdygtighed over for mange almindelige industrielle opløsningsmidler samt høje temperaturer
Indvendig og udvendig// Klæbemiddel med høj klæbeevne binder ved kontakt med øjeblikkelig virkning, ingen tørring, utæthed eller rengøring er nødvendig
1 mm tyk konform tape i sort giver effektiv forsegling over konturer, kanter, nitter og skruehoveder// Sort
Slidstærk ionomerisk bagside modstår UV- og kemisk eksponering// Meget fleksibel og tilpasningsdygtig
Meget høj øjeblikkelig vedhæftning// Bæreren kan males og giver et rent udseende
Forsegling over eksisterende samlinger, sømme eller gennemføringer// Høj temperatur-, vejrbestandighed og UV-bestandighed
Professionelle forseglingsresultater, selv udendørs// Meget god fugtbestandighed
Overmalbar
Meget god ældningsbestandighed

Bemærk:

Kan anvendes til en lang række vanskelige tætningsopgaver
Ideel til forsegling af tagbjælker samt forsegling af mekaniske tagbjælker på erhvervskøretøjer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven