3M™ All Purpose Masking Tape 101E, Beige, 18 mm x 50 m

Art.-nr.: 7100135739
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100135739
EAN/GTIN 04046719937493
Producentnummer 7100135739
L-nummer Z01971 7100135739

Betegnelse

Udførelse:

Velegnet til en lang række professionelle anvendelser
Til indendørs brug
Til lette opgaver
Let at mærke
Let at mærke

Beskrivelse:

Chamoisfarvet, 0,12 mm tykt klæbebånd med gummiklæb til generelle anvendelser (midlertidig fastgørelse, afdækning til malerarbejde uden at brænde osv.).

Egenskab:

Velegnet til en bred vifte af professionelle anvendelser// Pålidelig afdækningstape til generelle og mindre krævende anvendelser
God øjeblikkelig vedhæftning på en lang række overflader// Til indendørs brug
Til lette anvendelser/// Kan let mærkes til mærkningsformål
Anvendelsestemperaturområde op til 30 °C
Let at mærke// Designet til indendørs brug

Bemærk:

Til generelle indledende malerarbejde ved stuetemperatur
Til mindre krævende anvendelser
Til afdækning ved tætning af samlinger
Til midlertidig fastgørelse eller fastholdelse
Mærkning af etiketter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven