Udførelse:
Produktets farve: hvid
Glat, silkeagtig, til æstetiske overflader
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 609,6 mm
Udskrivbar
Beskrivelse:
3M™ Acetate Cloth Electrical Tape 28 er en 0,20 mm tyk, æstetisk tiltalende elektrisk tape. Denne meget formbare tape anvendes til spoleindpakning. Den tåler et temperaturområde fra -40 til 221 °F ( -40 til 105 °C).
Egenskab:
Acetatvævet tape giver en overlegen tilpasningsevne ved indpakning af kabelspoler ved op til 105 °C
Fremragende absorption af elektrisk isolerende harpikser og lakker
Aggressivt gummi-harpiks klæbemiddel
Sort acetatstofunderlag, der absorberer harpiks og lak.
Afrivning i hånden
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Bemærk:
ende- og topbånd