3M™ Kontaktarm til filebåndsmaskine

Art.-nr.: 7100132681
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100132681
EAN/GTIN 50051131335887
Producentnummer 7100132681
L-nummer L51710 1351

Betegnelse

Udførelse:

Samlet - klar til øjeblikkelig brug
Har gummi-kontakthjul
Skift bæltelængde eller bredde til din 3M™ filebåndsmaskine
Til brug med 3M™ filebåndsmaskiner

Beskrivelse:

3M™ File Tape Machine-kontaktarmen garanterer på en intelligent og effektiv måde, at din 3M™ File Tape Machine kan bruges til de mest forskelligartede opgaver inden for reparation af autoværksteder. De monterede, klar til brug-kontaktarme har gummikontakthjul og bruges til effektivt at ændre båndlængden eller -bredden på din filebåndsmaskine. Kontaktarmens design gør det muligt at slibe på svært tilgængelige områder. Fremragende til fjernelse af punktsvejsninger, afgratning, rengøring og efterbehandling. 3M™ File Belt Machine-kontaktarmen er specielt designet til 3M™ File Belt-maskiner (PN 33573 og 33575) og 3M™ Cubitron™ II-slibebånd.

Egenskab:

Monteret - klar til øjeblikkelig brug
Skift båndlængde eller bredde til din 3M™ filebåndsmaskine
Til brug sammen med 3M™ filbåndsmaskiner

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven