3M Hookit 260L+ Purple slibeskiver 3-hullet, 76mm, P1000

Art.-nr.: 7100126990
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 200 Styk
  • Bestillingstrin: 200 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Burrelåssliberondel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100126990
    EAN/GTIN 04046719877423
    Producentnummer 7100126990

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slibning af appelsinskal, indeslutninger eller revner på alle autolakker
    Aluminiumoxid slibemateriale til hurtig skæring og lang levetid
    Slibning af det sammensatte område, inden det lakeres

    Beskrivelse:

    Brug 3M™ Hookit™ 260L+ Purple slibeskiven til ensartet finish - vores slibeskiver er fremstillet af hurtigt slibende og robust mineralsk slibemiddel af aluminiumoxid. Diskene er ideelle til at slibe klarlak og fjerne støvlommer eller appelsinskal, inden du påfører ny maling eller polerer lakken. Skiverne kan let fjernes fra bagpladerne. De er hurtigere og nemmere at bruge end matteringsskiver og er renere end produkter til vådslibning. Brug skiverne til at slibe området, før det bliver malet.

    Egenskab:

    Slibning af appelsinskal, indeslutninger eller revner på alle billakker.
    Aluminiumoxid-slibmineral til hurtig skæring og lang levetid for skiver
    Slibning af det område, der skal males på siden, inden det males
    Fås i et bredt udvalg af korn og perforeringer

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven