Udførelse:
Produktets farve: sort
Beskrivelse:
3M™ PELTOR™ X5-øretelefoner tilbyder perfekt PELTOR-standard og kombinerer et attraktivt design med særlig høj beskyttelsesydelse. X5-hjelmkapslen har sorte kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 36 dB. Hjelmkapslen passer sikkert på de mest almindelige industrihjelme og garanterer en usædvanlig høj bærekomfort. Bløde, brede tætningsringe reducerer trykket omkring ørerne og sikrer en behagelig følelse, selv når de bæres i længere perioder. Samtidig er X5-øretelefonerne særligt robuste og modstandsdygtige over for fugt og slid. Det store rum i kapslen sikrer, at varme- og fugtudviklingen minimeres. Tætningsringe af patenteret, innovativt skum sikrer også en yderst effektiv beskyttelse. Optimal dæmpning sikres også af de innovative dæmpningspuder og mellemringe i kapslerne. PELTOR™ X5 høreværn med hjelmfastgørelse har et bredt kapseldesign. 3M™ PELTOR™ X5 høreværn anvendes til høj støjbelastning, f.eks. inden for metalbearbejdning, sværindustri, bilindustrien, bygge- og anlægsbranchen, tekstilproduktion, trykkerier og træbearbejdning. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.
Egenskab:
Reduces noise levels up to 37 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Specially formulated foam in the earcups and cushions with an innovative spacer and cup design makes 3M Peltor X Series X5 the highest attenuating earmuff in the market
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Bemærk:
Use for high performance hearing protection against high noise levels