3M™ PELTOR™ hovedbøjlekrave X1, X1B-EU

Art.-nr.: 7100123139
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100123139
EAN/GTIN 04054596283671
Producentnummer 7100123139
L-nummer L01110 541

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort/grøn

Beskrivelse:

3M™ PELTOR™ X1 høreværn tilbyder perfekt PELTOR-standard kombineret med et attraktivt og enkelt design. X1-hjelmkapslen med grøn-sorte kapsler har en dæmpningsværdi på SNR = 26 dB. Hjelmkapslen passer sikkert på de mest almindelige industrihjelme og garanterer en usædvanlig høj bærekomfort. Bløde, brede tætningsringe reducerer trykket omkring ørerne og sikrer en behagelig følelse, selv når de bæres i længere perioder. Samtidig er X1-øretelefonerne særligt robuste og modstandsdygtige over for fugt og slid. Det store rum i kapslen sikrer, at varme- og fugtudviklingen minimeres. PELTOR™ X1 høreværnet med hjelmfastgørelse har et smalt kapseldesign og er særligt let med sine 185 g. Anvendelsesområderne for 3M™ PELTOR™ X1 høreværn omfatter metalbearbejdning, bilindustrien, byggeri, tekstilproduktion, den kemiske og farmaceutiske industri, trykkerier og træbearbejdning. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.

Egenskab:

Reduces noise levels up to 27 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Bemærk:

Use for high performance hearing protection against light noise levels

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven