3M Hookit 260L+ Lilla slibeskiver, ikke-perforerede, 76 mm, P800

Art.-nr.: 7100122788
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 200 Styk
  • Bestillingstrin: 200 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100122788
EAN/GTIN 50051131303701
Producentnummer 7100122788
L-nummer L51710 1177

Betegnelse

Udførelse:

Slibning af appelsinskal, indeslutninger eller revner på alle autolakker
Aluminiumoxid slibemateriale til hurtig skæring og lang levetid
Slibning af det sammensatte område, inden det lakeres

Beskrivelse:

Brug 3M™ Hookit™ 260L+ Purple slibeskiven til ensartet finish - vores slibeskiver er fremstillet af hurtigt slibende og robust mineralsk slibemiddel af aluminiumoxid. Diskene er ideelle til at slibe klarlak og fjerne støvlommer eller appelsinskal, inden du påfører ny maling eller polerer lakken. Skiverne kan let fjernes fra bagpladerne. De er hurtigere og nemmere at bruge end matteringsskiver og er renere end produkter til vådslibning. Brug skiverne til at slibe området, før det bliver malet.

Egenskab:

Slibning af appelsinskal, indeslutninger eller revner på alle billakker.
Aluminiumoxid-slibmineral til hurtig skæring og lang levetid for skiver
Slibning af det område, der skal males på siden, inden det males
Fås i et bredt udvalg af korn og perforeringer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven