Scotch® 45 glasfiberforstærket polyestertape, gennemsigtig, 19 mm x 20 m, 0,2 mm

Art.-nr.: 7100119568
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100119568
EAN/GTIN 54054596294771
Producentnummer 7100119568
L-nummer L01310 383

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gennemsigtig
Meget høj klæbestyrke
Samlet længde: 20 m
Samlet bredde: 19,05 mm

Beskrivelse:

3M™ Filamentforstærket elektrisk tape 45 er en glasfilamentforstærket polyesterfolie med en bagside af glasfilamentforstærket polyesterfilm med gummiklæb med høj forskydningsstyrke.

Egenskab:

Designet til anvendelser, hvor der er behov for både den dielektriske styrke af en polyesterfilm og den høje mekaniske styrke af glasfiber
Lavt stræk, høj træk- og rivestyrke i kanten
Velegnet til isolering i tørre transformere, indpakning af motorer, forankring af ledningsender og meget mere
UL-godkendt til temperaturer op til 130 °C
Samlet tykkelse på 0,20 mm

Bemærk:

Til fastgørelse af kabler med større tværsnit under udlægning, montering og fastgørelse til kabelkonstruktionen.
Til kortslutningssikker bundtning af mellemspændingskabler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven