Udførelse:
Produktets farve: hvid
Beskyttelse mod korrosion
Samlet længde: 20 m
Samlet bredde: 19,05 mm
Slidstærk til permanent brug
Beskrivelse:
3M™ Glass Cloth Electrical Tape 27U er et 0,178 mm vævet isolerende glasvævstape med et trykfølsomt gummihærdende termohærdende klæbemiddel. Denne tape er designet til brug i tørre 600-volts applikationer, der kræver høj mekanisk styrke og modstandsdygtighed over for høje temperaturer. Glasvævet er specielt behandlet og forberedt til at give korrosionsfri beskyttelse. Glasvævet krymper ikke, rådner ikke og brænder ikke, har en høj trækstyrke og kan udskrives. Bagsiden er specielt udformet til at reducere fjerning under opskæringsprocessen og under afvikling af tapen.
Egenskab:
178 mikron glasfibertape med trykfølsomt, termohærdende gummiklæb
Designet til brug i tørre 600 volt-applikationer, der kræver høj mekanisk styrke og modstandsdygtighed over for høje temperaturer
Klæbemiddel, der er specielt udviklet og forberedt til korrosionsbeskyttelse
Kantrivningsresistent, slidstærk og tilpasningsdygtig
Til brug som spolebeskyttelse, forankring, tape, kerne, lag og krydsisolering
Udskrivbar
Elastisk for optimal tilpasning til overfladen
Fremragende absorption af harpikser og lakker
Bemærk:
Til beskyttelse mod elektriske komponenter med høj varmeafgivelse og som beskyttelsesvikling mod varmestråling, som kabelbeskyttelse ved lodning og svejsning.