3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 9925, sølv, 70 mm x 100 m

Art.-nr.: 7100119093
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 7100119093
    EAN/GTIN 50051131271758
    Producentnummer 7100119093

    Betegnelse

    Udførelse:

    Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
    Meget god vaskbarhed i industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
    Samlet længde: 100 m
    Samlet bredde: 70 mm
    Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100

    Beskrivelse:

    3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 med høje refleksionsværdier til høj synlighed, der udsættes for større belastning, f.eks. industri- og erhvervstøj, der gennemgår industriel vask.

    Egenskab:

    Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
    Meget god vaskbarhed i en industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
    Meget god vaskbarhed i en desinficerende industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
    Velegnet til brug på sarte tekstiler, der kun kan renses kemisk
    Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven