Udførelse:
Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Meget god vaskbarhed i industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
Samlet længde: 100 m
Samlet bredde: 30 mm
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100
Beskrivelse:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 med høje refleksionsværdier til høj synlighed, der udsættes for større belastning, f.eks. industri- og erhvervstøj, der gennemgår industriel vask.
Egenskab:
Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Meget god vaskbarhed i en industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
Meget god vaskbarhed i en desinficerende industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
Velegnet til brug på sarte tekstiler, der kun kan renses kemisk
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100