3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 9925, sølv, 50,8 mm x 200 m

Art.-nr.: 7100117763
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100117763
EAN/GTIN 50051131271727
Producentnummer 7100117763

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Meget god vaskbarhed i industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
Samlet længde: 200 m
Samlet bredde: 50,8 mm
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 med høje refleksionsværdier til høj synlighed, der udsættes for større belastning, f.eks. industri- og erhvervstøj, der gennemgår industriel vask.

Egenskab:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Meget god vaskbarhed i en industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
Meget god vaskbarhed i en desinficerende industrivask ved 75° C med tørretumbling ved 90° C eller tunnelfinish ved 155° C
Velegnet til brug på sarte tekstiler, der kun kan renses kemisk
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven