Udførelse:
Produktets farve: hvid
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 19,05 mm
Klæbemiddel med høj forskydningsstyrke
Beskrivelse:
3M™ Filamentforstærket elektrisk tape 1076 er en 10 mil tyk elektrisk filamenttape. Denne tape er beregnet til oliefyldte distributionstransformatoranvendelser og giver en stabil vedhæftning selv efter lang tids eksponering for transformatorvæsker. Tapen har en papirryg af elektrisk kvalitet, der er forstærket med scrim-glasfilamenter og oliekompatibelt, trykfølsomt akrylklæbemiddel.
Egenskab:
Papirunderlag designet til elektriske anvendelser og trykfølsomt, olieresistent akrylklæbemiddel
Bagsiden af fiberdug/glasfilamenter giver ekstra forstærkning og forbliver stabil efter længere tids kontakt med transformervæsker
Den mættelige bagside modvirker luftindfangning og minimerer luftindfangning mellem tapeens klæbelag
Egnet til et temperaturområde fra -40 til 105 °C
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og kemikalier
Transformerolie-resistent
Bemærk:
Fastgørelse af forbindelseskabler og flag
Spoledæksel
Fastgørelse af emaljerede ledninger, kobberbånd (folier) og isoleringsmaterialer
Fastgørelse af overfladeisolerende materialer og andre isolerende materialer under olieindtrængningsprocessen