3M™ ET 74 Polyesterfolie, gul, 38 mm x 66 m, 0,02 mm

Art.-nr.: 7100116920
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100116920
EAN/GTIN 04054596281967
Producentnummer 7100116920

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul
Ekstra tynd og elastisk film til anvendelse i snævre rum
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 38 mm
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C

Beskrivelse:

3M™ Polyester Film Electrical Tape 74 er en 0,02 mm tyk, elektrisk tape til generelle formål med polyesterfolie som bagside. Det tåler et temperaturområde fra 32 til 266 °F (0 til 130 °C).

Egenskab:

Varmthærdende gummiklæb med polyesterunderlag giver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, opløsningsmidler, fugt, slid og snit
God elektrisk styrke til brug med spoler, hvor pladsbesparelse er vigtig
Selvklæbende tape til generelle formål
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Nedbrydningsspænding: 3.500 V
Materiale: Polyesterfolie
Gummiklæb, termohærdende

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven