Udførelse:
Produktets farve: gul
Ekstra tynd og elastisk film til anvendelse i snævre rum
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 12 mm
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Beskrivelse:
3M™ Polyester Film Electrical Tape 74 er en 0,02 mm tyk, elektrisk tape til generelle formål med polyesterfolie som bagside. Det tåler et temperaturområde fra 32 til 266 °F (0 til 130 °C).
Egenskab:
Varmthærdende gummiklæb med polyesterunderlag giver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, opløsningsmidler, fugt, slid og snit
God elektrisk styrke til brug med spoler, hvor pladsbesparelse er vigtig
Selvklæbende tape til generelle formål
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Nedbrydningsspænding: 3.500 V
Materiale: Polyesterfolie
Gummiklæb, termohærdende