Udførelse:
Produktets farve: gul
Ekstra tynd og elastisk film til anvendelse i snævre rum
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 50 mm
Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Beskrivelse:
3M™ Polyester Film Electrical Tape 75 er en dobbeltbelagt elektrisk tape af polyesterfilm til brug ved limning af applikationer, der kræver en positiv isoleringsbarriere.
Egenskab:
Tilbyder fordelen ved en integreret klæbende belægning
Fremstillet af halvstiv polyolefin
Flammehæmmende slanger er beregnet til 600 V-applikationer
UL-listet, CSA-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Nedbrydningsspænding: 3.500 V