Udførelse:
Produktets farve: sølv
Elektrisk ledende
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 6,35 mm
Beskrivelse:
3M™ EMI-afskærmningsbånd 1170 er et let udstanseligt, loddebart 0,05 mm aluminiumfoliebånd med ledende klæbemiddel til EMI-afskærmning og afledning af statisk ladning ved jording. Akrylklæbemidlet har god modstandsdygtighed over for varme, oxidation, opløsningsmidler og olier. Aluminium er et alternativt ledende underlagsmateriale i stedet for kobber.
Egenskab:
Unikt klæbemiddel sikrer sikker kontakt med applikationsfladen
Egnet til EMI-afskærmning, jording og statisk afledning
Flammehæmmende
Til 600 V-installationer
Velegnet til et bredt temperaturområde fra -40 til 130 °C
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU