3M™ ET 1170 Aluminiumfolie, glat, aluminium, 50 mm x 16,5 m, 0,08 mm

Art.-nr.: 7100116898
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100116898
    EAN/GTIN 04054596281868
    Producentnummer 7100116898
    L-nummer L01310 996

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: sølv
    Elektrisk ledende
    Samlet længde: 16,5 m
    Samlet bredde: 50 mm

    Beskrivelse:

    3M™ EMI-afskærmningsbånd 1170 er et let udstanseligt, loddebart 0,05 mm aluminiumfoliebånd med ledende klæbemiddel til EMI-afskærmning og afledning af statisk ladning ved jording. Akrylklæbemidlet har god modstandsdygtighed over for varme, oxidation, opløsningsmidler og olier. Aluminium er et alternativt ledende underlagsmateriale i stedet for kobber.

    Egenskab:

    Unikt klæbemiddel sikrer sikker kontakt med applikationsfladen
    Egnet til EMI-afskærmning, jording og statisk afledning
    Flammehæmmende
    Til 600 V-installationer
    Velegnet til et bredt temperaturområde fra -40 til 130 °C
    UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU

    Bemærk:

    Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven