3M™ ET 1181 Kobberfolie glat, med ledende klæbemiddel, kobber, 19 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Art.-nr.: 7100116891
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100116891
EAN/GTIN 04054596282551
Producentnummer 7100116891
L-nummer L01310 1304

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: kobber
Elektrisk ledende
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 19,05 mm
Ikke-oxiderende

Beskrivelse:

3M™ Kobberfolieafskærmningstape 1181 har en 1,4 mm glat kobberfolie med en ledende akryltrykfølsom klæbemasse og liner. Den ubelagte kobberfolie med ledende klæbemiddel er en almindelig EMI-afskærmningstape til ikke-korrosive forhold.

Egenskab:

Unikt klæbemiddel sikrer sikker kontakt med applikationsfladen
Egnet til EMI-afskærmning, jording og statisk afledning
Flammehæmmende
Til 600 V-installationer
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Akrylklæbemiddel er modstandsdygtigt over for opløsningsmidler
Kan loddes og stanses

Bemærk:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven