3M™ ET 1245 Kobberfolie, præget, med ikke-ledende klæbemiddel, kobber, 50 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Art.-nr.: 7100116883
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100116883
EAN/GTIN 04054596283718
Producentnummer 7100116883
L-nummer L01310 1960

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Meget god stansbarhed
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 50 mm
Oxidationsbestandig

Beskrivelse:

3M™ EMI-afskærmningsbånd 1245 er en 0,04 mm præget kobberfolie; ikke-ledende gennem klæbemiddel; til EMI-afskærmning: afledning af statisk ladning, jording; kan loddes; let stanses.

Egenskab:

Sikrer god afskærmning og stabil kontaktmodstand
Den prægede bagside trænger gennem klæbelaget for at skabe kontakt mellem bagsiden og applikationsfladen.
Flammehæmmende og egnet til jording og EMI-afskærmning af installationer, komponenter og afskærmede rum
Den beskyttende film kan trækkes af, og den muliggør nem påføring og ukompliceret udstansning.
Til 600 V-installationer
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU

Bemærk:

Afskærmning af kabler og stik
Potentiel udligning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven