Udførelse:
Produktets farve: kobber
Meget god stansbarhed
Samlet længde: 16,5 m
Samlet bredde: 25 mm
Oxidationsbestandig
Beskrivelse:
3M™ EMI-afskærmningsbånd 1245 er en 0,04 mm præget kobberfolie; ikke-ledende gennem klæbemiddel; til EMI-afskærmning: afledning af statisk ladning, jording; kan loddes; let stanses.
Egenskab:
Sikrer god afskærmning og stabil kontaktmodstand
Den prægede bagside trænger gennem klæbelaget for at skabe kontakt mellem bagsiden og applikationsfladen.
Flammehæmmende og egnet til jording og EMI-afskærmning af installationer, komponenter og afskærmede rum
Den beskyttende film kan trækkes af, og den muliggør nem påføring og ukompliceret udstansning.
Til 600 V-installationer
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Bemærk:
Afskærmning af kabler og stik
Potentiel udligning