Udførelse:
Produktets farve: gul
Isolationsklasse: F (155 °C)
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 11.989 mm
Maksimal temperaturbestandighed op til 180 °C
Beskrivelse:
3M™ Polyimide Film Electrical Tape 1205 er en elektrisk tape med polyimidefilm på bagsiden. Denne flammehæmmende tape er velegnet til brug i applikationer, der kræver tyndt isoleringsmateriale til indpakning af transformatorer, kondensatorer og ledningsbånd. Denne tape tåler et temperaturområde fra -40 til 311 °F ( -40 til 155 °C) uden tab af elektriske egenskaber og trækstyrke.
Egenskab:
Høj tilpasningsevne, med trykfølsomt akrylklæbemiddel
Flammehæmmende, med polyimid-baggrundsmateriale
Velegnet til loddestopbånd ved fremstilling af trykte kredsløbsplader
Til fastgørelse af ledninger og terminalplader
Egnet til et temperaturområde fra -40 til 155 °C
UL-listet og RoHS-kompatibel