3M™ ET 1205 polyimidfilm, ravfarvet, 9 mm x 33 m, 0,08 mm

Art.-nr.: 7100116878
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 26 Styk
  • Bestillingstrin: 26 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100116878
EAN/GTIN 04054596281684
Producentnummer 7100116878

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul
Isolationsklasse: F (155 °C)
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 9 mm
Maksimal temperaturbestandighed op til 180 °C

Beskrivelse:

3M™ Polyimide Film Electrical Tape 1205 er en elektrisk tape med polyimidefilm på bagsiden. Denne flammehæmmende tape er velegnet til brug i applikationer, der kræver tyndt isoleringsmateriale til indpakning af transformatorer, kondensatorer og ledningsbånd. Denne tape tåler et temperaturområde fra -40 til 311 °F ( -40 til 155 °C) uden tab af elektriske egenskaber og trækstyrke.

Egenskab:

Høj tilpasningsevne, med trykfølsomt akrylklæbemiddel
Flammehæmmende, med polyimid-baggrundsmateriale
Velegnet til loddestopbånd ved fremstilling af trykte kredsløbsplader
Til fastgørelse af ledninger og terminalplader
Egnet til et temperaturområde fra -40 til 155 °C
UL-listet og RoHS-kompatibel

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven