3M™ ET 45BK Polyesterfolie, glasfiberforstærket, sort, 760 mm x 55 m, 0,2 mm

Art.-nr.: 7100116875
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100116875
    EAN/GTIN 04054596283978
    Producentnummer 7100116875

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: sort
    Høj dielektrisk styrke
    Samlet længde: 55 m
    Samlet bredde: 760 mm
    UV-bestandig

    Beskrivelse:

    3M™ Filamentforstærket elektrisk tape 45 er en glasfilamentforstærket polyesterfolie med en bagside af glasfilamentforstærket polyesterfilm med gummiklæb med høj forskydningsstyrke.

    Egenskab:

    Designet til anvendelser, hvor der er behov for både den dielektriske styrke af en polyesterfilm og den høje mekaniske styrke af glasfiber
    Lavt stræk, høj træk- og rivestyrke i kanten
    Velegnet til isolering i tørre transformere, indpakning af motorer, forankring af ledningsender og meget mere
    UL-godkendt til temperaturer op til 130 °C
    Samlet tykkelse på 0,20 mm

    Bemærk:

    Lednings-/kabelbundtning og fastgørelse
    Spole tapning
    Udendørs anvendelser

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven