Udførelse:
Produktets farve: hvid
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 30 mm
Beskrivelse:
3M™ Glasvævstape 79 er en 0,177 mm vævet isolerende glasvævstape med termohærdende, trykfølsomt klæbemiddel til elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse ved temperaturer på op til 150(deg)C.
Egenskab:
Trykfølsomt akrylklæbemiddel sikrer optimal vedhæftning
Underlagsmaterialet af glasvæv sikrer maksimal stabilitet
Til spoler/transformatorer og motorer
Kan trykkes, absorberer harpikser og lakker
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 150 °C
Meget tilpasningsdygtig og modstandsdygtig over for opløsningsmidler
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Flammehæmmende i henhold til UL® 510