3M™ ET 79 glasvævstape, hvid, 50 mm x 55 m, 0,18 mm

Art.-nr.: 7100116866
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100116866
EAN/GTIN 04054596281844
Producentnummer 7100116866

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 50 mm

Beskrivelse:

3M™ Glasvævstape 79 er en 0,177 mm vævet isolerende glasvævstape med termohærdende, trykfølsomt klæbemiddel til elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse ved temperaturer på op til 150(deg)C.

Egenskab:

Trykfølsomt akrylklæbemiddel sikrer optimal vedhæftning
Underlagsmaterialet af glasvæv sikrer maksimal stabilitet
Til spoler/transformatorer og motorer
Kan trykkes, absorberer harpikser og lakker
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 150 °C
Meget tilpasningsdygtig og modstandsdygtig over for opløsningsmidler
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Flammehæmmende i henhold til UL® 510

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven