3M™ ET 1194 Kobberfolie glat, med ikke-ledende klæbemiddel, kobber, 50 mm x 33 m, 0,07 mm

Art.-nr.: 7100116861
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100116861
EAN/GTIN 04054596281882
Producentnummer 7100116861

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 50 mm

Beskrivelse:

3M™ Kobberfolie EMI-afskærmningsbånd 1194 er et 2,6 mil tykt akrylklæbende afskærmningsbånd. Denne flammehæmmende tape er velegnet til anvendelser, der kræver jording, EMI-afskærmning og økonomisk, elektrisk bonding. Den leveres på en aftagelig foring for nem udstansning og håndtering. Tapen er klassificeret til 600 V tørre anvendelser.

Egenskab:

Det ikke-ledende akrylklæbemiddel sikrer optimal vedhæftning
Den beskyttende film kan trækkes af, og den muliggør nem påføring og ukompliceret udstansning.
Flammehæmmende og egnet til jording og EMI-afskærmning af installationer, komponenter og afskærmede rum
Til 600 V-installationer
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Grundmateriale: kobberfolie, glat

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven