Udførelse:
Produktets farve: kobber
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 12 mm
Beskrivelse:
3M™ Kobberfolie EMI-afskærmningsbånd 1194 er et 2,6 mil tykt akrylklæbende afskærmningsbånd. Denne flammehæmmende tape er velegnet til anvendelser, der kræver jording, EMI-afskærmning og økonomisk, elektrisk bonding. Den leveres på en aftagelig foring for nem udstansning og håndtering. Tapen er klassificeret til 600 V tørre anvendelser.
Egenskab:
Det ikke-ledende akrylklæbemiddel sikrer optimal vedhæftning
Den beskyttende film kan trækkes af, og den muliggør nem påføring og ukompliceret udstansning.
Flammehæmmende og egnet til jording og EMI-afskærmning af installationer, komponenter og afskærmede rum
Til 600 V-installationer
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Grundmateriale: kobberfolie, glat