3M™ ET 92 Polyimidfilm, rav, 25 mm x 33 m, 0,08 mm

Art.-nr.: 7100116859
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 9 Styk
  • Bestillingstrin: 9 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100116859
EAN/GTIN 04054596282292
Producentnummer 7100116859
L-nummer L01310 1187

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul
Isolationsklasse: op til max. H (180° C)
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 25 mm
Maksimal temperaturbestandighed op til 180 °C

Beskrivelse:

3M™ Polyimide Film Electrical Tape 92 er en højtydende elektrisk tape med en polyimidefilmryg. Denne tape er designet til at give tyk isolering til spoler, seler og kondensatorer. Den flammehæmmende tape tåler et temperaturområde fra 32 til 356 °F (0 til 180 °C).

Egenskab:

Høj tilpasningsevne med trykfølsomt akrylklæbemiddel
Flammehæmmende materiale med polyamidunderlag
Velegnet til brug som loddemaskeringstape ved fremstilling af trykte kredsløbsplader
Til forankring af kabler og terminalplader
Egnet til et temperaturområde fra -40 til 155 °C
UL-listet og RoHS-kompatibel
En kraftfuld kombination af mekaniske, elektriske, termiske og kemiske egenskaber

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven