3M™ ET 92 polyimidfilm, rav, 38mm x 33m, 0,08mm

Art.-nr.: 7100116858
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100116858
EAN/GTIN 04054596281943
Producentnummer 7100116858
L-nummer L01310 1812

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 38 mm

Beskrivelse:

3M™ Polyimide Film Electrical Tape 92 er en højtydende elektrisk tape med en polyimidefilmryg. Denne tape er designet til at give tyk isolering til spoler, seler og kondensatorer. Den flammehæmmende tape tåler et temperaturområde fra 32 til 356 °F (0 til 180 °C).

Egenskab:

Høj tilpasningsevne med trykfølsomt akrylklæbemiddel
Flammehæmmende materiale med polyamidunderlag
Velegnet til brug som loddemaskeringstape ved fremstilling af trykte kredsløbsplader
Til forankring af kabler og terminalplader
Egnet til et temperaturområde fra -40 til 155 °C
UL-listet og RoHS-kompatibel
En kraftfuld kombination af mekaniske, elektriske, termiske og kemiske egenskaber

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven