Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, 203 mm x 3,7 mm x 25,4 mm

Art.-nr.: 7100115983
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100115983
EAN/GTIN 50076308457520
Producentnummer 7100115983

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende fjernelse ydeevne
Lang levetid for færre skift af skiver
Ingen metalkomponenter, ingen metalrester på den overflade, der skal arbejdes på - minimerer risikoen for korrosion
Giver en ideel overflade til videre forarbejdning (overfladebelægning, maling osv.)
Hurtig konvertering for højere kapacitet

Beskrivelse:

Laserlodning af tag-sømme i bilindustrien er den nyeste teknologi og vil blive den mest udbredte standardproces i de kommende år. Overgangen til denne sammenføjningsmetode er imidlertid ledsaget af behovet for en passende efterbehandling af tagnulforbindelsen før malingsprocessen. Det er her, Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, der er specielt udviklet til robotter, gør et fremragende stykke arbejde. Ud over den korrekte styring af den påførte kraft, hjulets hastighed og robotarmens hastighed er valget af det rigtige hjul trods alt afgørende for succes.

Egenskab:

Fremragende fjernelse
Lang levetid for færre hjulskift
Ingen metalkomponenter, ingen metalrester på den bearbejdede overflade - Minimerer risikoen for korrosion
Giver en ideel overflade til videre forarbejdning (overfladebehandling, maling osv.)
Hurtig omstilling for højere gennemløb

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven