3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmdiskrulle 468LA, 34,9 mm, A5

Art.-nr.: 7100115363
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Blanderør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100115363
EAN/GTIN 50051125872985
Producentnummer 7100115363

Betegnelse

Udførelse:

Længere levetid og kraftig ydeevne takket være 3M's mikroreplikationsteknologi
Tårnstruktur for konsistente slibningsresultater
Hurtig og økonomisk til professionelle overfladeresultater
Ensartet ruhed
Designet til hurtig påføring på excenterslibere

Beskrivelse:

I de tre velkendte korntyper A3, A5 og A7 er dette filmmål det helt rigtige valg eller det helt rigtige produkt til utallige anvendelser. Med fuld kontrol kan du kværne hurtigere og mere økonomisk end nogensinde før takket være tårnstrukturen. Og resultatet er en jævn ruhed, som det er en leg at polere til en strålende finish på betydeligt kortere tid.

Egenskab:

Længere levetid og kraftigere ydeevne takket være 3M's mikro-replikationsteknologi
Tårnstruktur for konsistente sliberesultater
Hurtig og økonomisk til professionelle overfladeresultater
Ensartet ruhed
Designet til hurtig fastgørelse til slibemaskiner med excentrisk slibning

Bemærk:

Remove defects for a consistent fine finish

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven