3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmskive-rulle 468LA, 35 mm, A3, 500 stk. / rulle

Art.-nr.: 7100115357
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Blanderør

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100115357
    EAN/GTIN 50051125872978
    Producentnummer 7100115357

    Betegnelse

    Udførelse:

    Længere levetid og kraftig ydeevne takket være 3M's mikroreplikationsteknologi
    Tårnstruktur for konsistente slibningsresultater
    Hurtig og økonomisk til professionelle overfladeresultater
    Ensartet ruhed
    Designet til hurtig påføring på excenterslibere

    Beskrivelse:

    I de tre velkendte korntyper A3, A5 og A7 er dette filmmål det helt rigtige valg eller det helt rigtige produkt til utallige anvendelser. Med fuld kontrol kan du kværne hurtigere og mere økonomisk end nogensinde før takket være tårnstrukturen. Og resultatet er en jævn ruhed, som det er en leg at polere til en strålende finish på betydeligt kortere tid.

    Egenskab:

    Længere levetid og kraftigere ydeevne takket være 3M's mikro-replikationsteknologi
    Tårnstruktur for konsistente sliberesultater
    Hurtig og økonomisk til professionelle overfladeresultater
    Ensartet ruhed
    Designet til hurtig fastgørelse til slibemaskiner med excentrisk slibning

    Bemærk:

    Remove defects for a consistent fine finish

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven