3M™ Hookit™-slibskive 260L+, 150 mm, 15 huller, P1200, PN51054

Art.-nr.: 7100113150
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 250 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100113150
EAN/GTIN 04046719636228
Producentnummer 7100113150
L-nummer L51710 269

Betegnelse

Udførelse:

Slibskiver med folieunderlag til overfladebehandling af høj kvalitet ved slibning af karrosseridele
Aluminiumoxid-slibemateriale til hurtig skæring og lang levetid
Nem udskiftning af linser - med 3M™ Hookit™ fastgørelsessystemet.

Beskrivelse:

Hvis du har brug for meget præcist slibearbejde eller særligt fine overflader på køretøjsoverflader, skal du vælge 3M™ Hookit™ 260L slibeskiven. Vores slibeskiver er den perfekte kombination af et hårdt filmbaggrundsmateriale og et hurtigt skærende, holdbart aluminiumoxid-slibemiddel. Aluminiumoxid er et foretrukket valg for professionelle brugere i industrien på grund af den høje skærehastighed og lange levetid. Dette mineral giver mulighed for at skabe hårde, langtidsholdbare slibemidler, der knækker af ved brug og blotlægger friske skærekanter, mens konventionelle slibemidler bliver hurtigere sløve. Disken kan fås med et mønster med 15 eller 7 huller, der forhindrer støv i at klæbe til disken, hvilket i høj grad øger aftagningshastigheden og værktøjets levetid. Takket være vores Hookit™ fastgørelsessystem kan skiverne udskiftes hurtigt og bruges flere gange i hele produktets levetid.

Egenskab:

Slibskiver med foliebagside til slibning af karrosseripaneler med høj kvalitet i overfladen
Aluminiumoxid slibemineral til hurtig slibning og lang levetid for skiver
Let skift af skive - med 3M™ Hookit™ fastgørelsessystemet.
Fås i forskellige perforeringer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven