Udførelse:
Præcisionsstøbt keramisk korn
Kølig slibning på grund af slibehjælpemidler
Højt snit
Lang levetid
Bagside med krog og løkke (3M™ Hookit™)
Beskrivelse:
Denne slibeskiven kan anvendes uperforeret eller i diametrene 75 mm (3-punket), 125 mm (5-punket) og 150 mm (6-punket) på en excentersliber. Det vigtigste anvendelsesområde er metal. Skiverne kan dog også bruges på træ og til fjernelse af maling.
Egenskab:
Præcisionsstøbt keramisk linse
Kold slibning på grund af slibemidler
Høj skærefasthed
Lang levetid
Burrelås-bagkant (3M™ Hookit™).
Stærkt X-stof
Bemærk:
Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications