3M™ Cubitron™ II Hookit™ stofslibskive 947A, 75 mm, 120+, 3-hullet

Art.-nr.: 7100113113
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 200 Styk
  • Bestillingstrin: 200 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100113113
EAN/GTIN 50076308457148
Producentnummer 7100113113
L-nummer L51710 1129

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsstøbt keramisk korn
Kølig slibning på grund af slibehjælpemidler
Højt snit
Lang levetid
Bagside med krog og løkke (3M™ Hookit™)

Beskrivelse:

Denne slibeskiven kan anvendes uperforeret eller i diametrene 75 mm (3-punket), 125 mm (5-punket) og 150 mm (6-punket) på en excentersliber. Det vigtigste anvendelsesområde er metal. Skiverne kan dog også bruges på træ og til fjernelse af maling.

Egenskab:

Præcisionsstøbt keramisk linse
Kold slibning på grund af slibemidler
Høj skærefasthed
Lang levetid
Burrelås-bagkant (3M™ Hookit™).
Stærkt X-stof

Bemærk:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven