3M™ Polyesterfolie 76647 Hvid mat, 1500 mm x 500 m

Art.-nr.: 7100113086
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbefolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100113086
EAN/GTIN 04054596267312
Producentnummer 7100113086

Betegnelse

Beskrivelse:

3M laminatfilm beskytter permanent trykket på en etiket, får den til at se mere dekorativ ud med ekstraordinære designeffekter og forlænger dermed skiltets levetid mange gange. Den hvide glanslaminatfilm er velegnet til højenergi- metal- og plastoverflader, til todimensionalt buede substrater og til udendørs brug. Klæbemidlet er særlig modstandsdygtigt over for opløsningsmidler. 8418 er normalt lamineret med 8417. 8418 kan udskrives ved simpel udskrivning og kan ommærkes ved termisk overførsel.

Egenskab:

Kan udskrives med skærm, flexo og lasertonerprint
Høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Temperaturbestandig fra -40°C til +110°C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven